Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasenfräser 10-80Grad Z1 D25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasenfräser 10-80Grad Z1 D25mm
Fasenfräser 10-80Grad Z1 D25mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-111723
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163798491
Suchbegriffe:
Fasefräser
WSP-Fasenfräser
Wendeplatten-Fasenfräser
fasefräser
Fasenfräser 10–80° verstellbar

Ausführung: Verstellbarer Fasenfräser mit Zylinderschaft, Werkzeugträger vernickelt.
Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Zum Entgraten und Fasen.


Abmessungen Ø D min.: 5,0; 5,5; 7,0; 11,0; 16,0; 21,0; 23,0 mm

Abmessungen Ø D max.: 32,0; 31,0; 34,0; 33,0; 31,0; 26,5; 27,0 mm

Abmessungen Y: 10°; 15°; 30°, 45°; 60°; 75°; 80°
Weitere Suchbegriffe: 29991840
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,90*
ab € 133,84*
€ 164,92*
Lager 6C8MS
5
Frei Haus
ab € 131,35*
€ 168,33*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,50*
€ 170,75*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 142,79*
€ 174,32*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 143,85*
€ 180,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,33*
€ 200,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,72*
€ 192,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 160,10*
€ 190,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,69*
€ 181,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 151,17*
€ 179,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 149,66*
€ 178,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,14*
€ 171,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,35*
€ 156,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.