Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasenfräser verstellbar 10-80G, Z1, D25mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasenfräser verstellbar 10-80G, Z1, D25mm FORMAT
Fasenfräser verstellbar 10-80G, Z1, D25mm FORMAT
Fasenfräser verstellbar 10-80G, Z1, D25mm FORMAT
Fasenfräser verstellbar 10-80G, Z1, D25mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163798491
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3029991840
EAN/GTIN:
     4332163798491
Suchbegriffe:
Fasefräser
WSP-Fasenfräser
Wendeplatten-Fasenfräser
fasefräser
Fasenfräser, 10–80° verstellbar Ausführung: Verstellbarer Fasenfräser mit Zylinderschaft, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Entgraten und Fasen. Abmessungen Ø D min.: 5,0; 5,5; 7,0; 11,0; 16,0; 21,0; 23,0 mm Abmessungen Ø D max.: 32,0; 31,0; 34,0; 33,0; 31,0; 26,5; 27,0 mm Abmessungen Y: 10°; 15°; 30°, 45°; 60°; 75°; 80°
Weitere Informationen:
Sperrcode:
0
Abmessungen L:
100 mm
Ø D:
25 mm
Anzahl Schneiden:
1
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3029991840
Weitere Suchbegriffe: Wendeplattenfräser, positiv, verstellbar, Fräser, Modular, Schraubklemmung, Kantenfräser, Wendeplattenträger, Grad, 10-80, Weldon, Fasfräser, Fasenfräser, 10-80G, Modularfräser, 10-80°, Entgratfräser, 3029991840, 29991840
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,90*
ab € 133,84*
€ 164,92*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 131,35*
€ 168,33*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,50*
€ 170,75*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 142,79*
€ 174,32*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 143,85*
€ 180,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,75*
€ 203,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,26*
€ 202,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,13*
€ 190,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,50*
€ 166,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.