Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter DIN69871AD SK50 25mm A80 FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenspannfutter DIN69871AD SK50 25mm A80 FORMAT GT
Flächenspannfutter DIN69871AD SK50 25mm A80 FORMAT GT
Flächenspannfutter DIN69871AD SK50 25mm A80 FORMAT GT
Flächenspannfutter DIN69871AD SK50 25mm A80 FORMAT GT
Flächenspannfutter DIN69871AD SK50 25mm A80 FORMAT GT
Flächenspannfutter DIN69871AD SK50 25mm A80 FORMAT GT
Flächenspannfutter DIN69871AD SK50 25mm A80 FORMAT GT
Flächenspannfutter DIN69871AD SK50 25mm A80 FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3030090025
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784603911
EAN/GTIN:
     4317784603911
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 69871
Fräseraufnahmen DIN 69871
SK 50 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Mit zentraler Kühlmittelbohrung. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Bohrungstoleranz: H5 Gehärtet: 60 –2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB. Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube.
Weitere Informationen:
Ø d1:
25 mm
Ø d2:
65 mm
l1:
80 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Weldonspannfutter, Flächenspannfutter, Spannfutter, Weldonaufnahme, 3030090025, 30090025
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 93,13*
€ 115,48*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,20*
€ 115,50*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 90,12*
€ 116,18*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 95,47*
€ 117,81*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 96,07*
€ 121,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.