Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter DIN69871AD SK50 25mm A80 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenspannfutter DIN69871AD SK50 25mm A80 FORMAT GT
Flächenspannfutter DIN69871AD SK50 25mm A80 FORMAT GT
Flächenspannfutter DIN69871AD SK50 25mm A80 FORMAT GT
Flächenspannfutter DIN69871AD SK50 25mm A80 FORMAT GT
Flächenspannfutter DIN69871AD SK50 25mm A80 FORMAT GT
Flächenspannfutter DIN69871AD SK50 25mm A80 FORMAT GT
Flächenspannfutter DIN69871AD SK50 25mm A80 FORMAT GT
Flächenspannfutter DIN69871AD SK50 25mm A80 FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     4682-30090025
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784603911
EAN/GTIN:
     4317784603911
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 69871
Fräseraufnahmen DIN 69871
fräseraufnahmen din 69871 sk50
flächenspannfutter din 69871
Flächenspannfutter DIN69871AD SK50 25mm A80 FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,990 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 4317784603911;3030090025;30090025;Flächenspannfutter DIN69871AD SK50 25mm A80 FORMAT;4317784603911;FORMAT GT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 93,73*
€ 115,47*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 89,73*
€ 116,10*
Lager 4682
3
€ 4,95*
ab € 95,61*
€ 117,78*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 96,02*
€ 121,35*
4 Tage
3
€ 8,50*
ab € 105,97*
€ 130,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.