Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter DIN 69871AD SK40 25mm A80 FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenspannfutter DIN 69871AD SK40 25mm A80 FORMAT GT
Flächenspannfutter DIN 69871AD SK40 25mm A80 FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628599
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784603911
EAN/GTIN:
     4317784603911
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 69871
Fräseraufnahmen DIN 69871
fräseraufnahmen din 69871 sk50
flächenspannfutter din 69871
SK 50

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Bohrungstoleranz: H5
Gehärtet: 60 -2 HRC

Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube.

Weitere Suchbegriffe: 30090025, Flächenspannfutter, Spannfutter, Weldonspannfutter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 93,29*
€ 115,41*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 93,31*
€ 115,42*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 89,80*
€ 116,04*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 93,23*
€ 117,54*
3 Tage
3
€ 8,50*
ab € 106,03*
€ 130,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 112,12*
€ 133,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.