Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibacken-Drehfutter DURO-M 400/3 K 8/702-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 400/3 K 8/702-2
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 400/3 K 8/702-2
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 400/3 K 8/702-2
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 400/3 K 8/702-2
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 400/3 K 8/702-2
Artikel-Nr.:
     214-3031110039
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185443
EAN/GTIN:
     4019208525679
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Spiralring-Dreibacken-Drehfutter DURO-M Ausführung: Kurzkegelaufnahme mit Stehbolzen für Camlock. Direktaufnahme. Der Stahlkörper und Spiralring sind gesenkgeschmiedet. Die Stirnseite ist bis Größe 315 mm an den Rändern hin abgeflacht, damit gewichts- und massenträgheitsreduziert. Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind. Lieferumfang: Dreibacken-Drehfutter mit je einem Satz Bohr- und Drehbacken, Spannschlüssel und Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
Größe:
15.3/4 Zoll
Größe A:
400 mm
Durchgangbohrungs-Ø E:
136 mm
Höhe ohne Backen D:
105 mm
Rundlaufgenauigkeit:
0,06 mm
max. Drehzahl:
1800 min-1
Kurzkegel:
8
Kegelgröße B:
139,7 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, Stehbolzen, drehfutter dreibackenfutter röhm zs, drehfutter röhm, drehfutter, Backenfutter, Spiralring-Dreibackendrehfutter, Dreibackendrehfutter, 3031110039, 31110039
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.940,99*
€ 3.147,89*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.945,89*
€ 3.171,18*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3.014,26*
€ 3.171,77*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.059,84*
€ 3.174,08*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.101,39*
€ 3.255,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.255,48*
€ 3.874,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.225,99*
€ 3.838,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.147,06*
€ 3.745,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.135,47*
€ 3.731,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3.101,39*
€ 3.690,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.