Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräserdornring DIN2084A 40x0,03x54mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräserdornring DIN2084A 40x0,03x54mm FORTIS
Fräserdornring DIN2084A 40x0,03x54mm FORTIS
Fräserdornring DIN2084A 40x0,03x54mm FORTIS
Fräserdornring DIN2084A 40x0,03x54mm FORTIS
Fräserdornring DIN2084A 40x0,03x54mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3032440097
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784719551
EAN/GTIN:
     4317784719551
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 A
fräserdornringe din 2084 a
Fräserdornring, Form A Ausführung: Aus gehärtetem Federbandstahl, gestanzt.
Weitere Informationen:
Breite:
0,03 mm
Bohrung:
40 mm
Außen-Ø:
54 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Fräsdornring, Ring, DIN2084, Fräsdorn, Fräserdornring, 3032440097, 32440097
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 4,87*
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 3,54*
€ 5,14*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 3,54*
€ 5,16*
8 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 5,19*
Lager 214
10
1
€ 4,30*
ab € 3,69*
€ 5,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.