Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN6379 M6x32mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftschraube DIN6379 M6x32mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M6x32mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M6x32mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M6x32mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M6x32mm AMF
Artikel-Nr.:
     214-3033810001
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84772
EAN/GTIN:
     4020772084776
Suchbegriffe:
DIN 6379
Bohrer DIN 6539
DIN 6539
DIN 6539 Bohrer
Stiftschraube Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst. Material: M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8. Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern usw.
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø x Länge:
M6 x 32 mm
Gewindelänge b:
16 mm
Gewindelänge b1:
9 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
71
10
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,57*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 0,41*
€ 0,59*
2 Tage
71
1
€ 7,90*
ab € 0,44*
€ 0,63*
Lager 214
71
1
€ 4,30*
ab € 0,43*
€ 0,63*
5 Tage
61
1
€ 9,95*
ab € 0,51*
€ 0,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.