Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube D6379 M 6x 32mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftschraube D6379 M 6x 32mm AMF
Stiftschraube D6379 M 6x 32mm AMF
Artikel-Nr.:
     4012-730203
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84772
EAN/GTIN:
     4020772084776
Suchbegriffe:
DIN 6379
Bohrer DIN 6539
DIN 6539
DIN 6539 Bohrer
Stiftschraube, DIN 6379

• Gerolltes Gewinde
• Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst
• M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9; M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8

Weitere Informationen:
Gewinde:
M6
Länge:
32 mm
Gewindelänge:
16 mm
Gewindelänge für T-Nutenstein:
9 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
84772
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
11
10
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,58*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,41*
€ 0,61*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,44*
€ 0,64*
3 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 0,47*
€ 0,68*
4 Tage
5
1
€ 9,95*
ab € 0,47*
€ 0,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.