Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN6379 M12x125mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftschraube DIN6379 M12x125mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M12x125mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M12x125mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M12x125mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M12x125mm AMF
Artikel-Nr.:
     214-3033810090
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84871
EAN/GTIN:
     4020772084875
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379 m12
din 6379
amf din 6379
Stiftschraube Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst. Material: M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8. Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern usw.
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø x Länge:
M12 x 125 mm
Gewindelänge b:
75 mm
Gewindelänge b1:
15 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schraube, Backenzubehör, Stiftschraube, 4020772084875, 3033810090, 33810090
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,47*
€ 2,02*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,52*
€ 2,07*
1 Tag
66
1
€ 7,90*
ab € 1,53*
€ 2,08*
Lager 214
81
1
€ 4,30*
ab € 1,56*
€ 2,17*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.