Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube D6379 M12x125mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftschraube D6379 M12x125mm AMF
Stiftschraube D6379 M12x125mm AMF
Artikel-Nr.:
     4012-730213
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84871
EAN/GTIN:
     4020772084875
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379 m12
din 6379
amf din 6379
Stiftschraube, DIN 6379

• Gerolltes Gewinde
• Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst
• M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9; M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8

Weitere Informationen:
Gewinde:
M12
Länge:
125 mm
Gewindelänge:
75 mm
Gewindelänge für T-Nutenstein:
15 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
84871
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4020772084875, Backenzubehör, Schraube, Stiftschraube
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,47*
€ 2,02*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,52*
€ 2,07*
1 Tag
66
1
€ 7,90*
ab € 1,53*
€ 2,08*
4 Tage
81
1
€ 4,30*
ab € 1,56*
€ 2,17*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.