Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217458085, Stiftschraube DIN6379 M12x125mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-946789
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84871
EAN/GTIN:
     4020772084875
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379 m12
din 6379
amf din 6379
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217458085, Stiftschraube , DIN 6379 , Gerolltes Gewinde , Speziell für Spannzwecke entwickelt , Längenabstufungen den Normzahlen angepasst , M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9 , M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8, Fabrikat: AMF
Weitere Informationen:
GEWICHT:
90 GRAMM
Gewinde-Ø x Länge:
M12 x 125 mm
Gewindelänge b:
75 mm
Gewindelänge b1:
15 mm
Marke:
AMF
Norm:
DIN 6379
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
84871
Weitere Suchbegriffe: Schraube, STIFTSCHRAUBE, 4020772084875, 1479647
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 1,97*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,52*
€ 2,02*
1 Tag
66
1
€ 7,90*
ab € 1,53*
€ 2,04*
5 Tage
81
1
€ 4,30*
ab € 1,56*
€ 2,13*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.