Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Stiftschraube DIN6379 M12x200mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftschraube DIN6379 M12x200mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M12x200mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M12x200mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M12x200mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M12x200mm AMF
Artikel-Nr.:
     214-3033810100
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84889
EAN/GTIN:
     4020772084882
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379
Stiftschraube Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst. Material: M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8. Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern usw.
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø x Länge:
M12 x 200 mm
Gewindelänge b:
125 mm
Gewindelänge b1:
15 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schraube, Backenzubehör, Stiftschraube, 4020772084882, 3033810100, 33810100
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
102
1
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 2,39*
1 Tag
102
20
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,41*
5 Tage
87
1
€ 4,79*
ab € 1,88*
€ 2,56*
1 Tag
102
1
€ 7,90*
ab € 1,90*
€ 2,59*
Lager 214
107
1
€ 4,30*
ab € 1,88*
€ 2,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.