Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube D6379 M12x200mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftschraube D6379 M12x200mm AMF
Stiftschraube D6379 M12x200mm AMF
Artikel-Nr.:
     6C8MS-730214
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84889
EAN/GTIN:
     4020772084882
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379 m12
din 6379
amf din 6379
Stiftschraube, DIN 6379

• Gerolltes Gewinde
• Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst
• M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9; M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8

Weitere Informationen:
Gewinde:
M12
Länge:
200 mm
Gewindelänge:
125 mm
Gewindelänge für T-Nutenstein:
15 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
84889
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4020772084882, Backenzubehör, Schraube, Stiftschraube
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
114
1
€ 6,90*
ab € 1,74*
€ 2,38*
Lager 6C8MS
114
20
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,41*
2 Tage
114
1
€ 7,90*
ab € 1,88*
€ 2,56*
4 Tage
119
1
€ 4,30*
ab € 1,87*
€ 2,59*
8 Tage
114
1
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 2,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 48,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.