Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN6379 M16x63mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftschraube DIN6379 M16x63mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M16x63mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M16x63mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M16x63mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M16x63mm AMF
Artikel-Nr.:
     214-3033810140
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84905
EAN/GTIN:
     4020772084905
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379 m16x63
din 6379
din6379 m16
Stiftschraube Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst. Material: M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8. Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern usw.
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø x Länge:
M16 x 63 mm
Gewindelänge b:
32 mm
Gewindelänge b1:
19 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schraube, Backenzubehör, Stiftschraube, 4020772084905, 3033810140, 33810140
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
88
1
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 2,43*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,70*
€ 2,47*
1 Tag
88
1
€ 7,90*
ab € 1,71*
€ 2,50*
Lager 214
88
1
€ 4,30*
ab € 1,75*
€ 2,60*
8 Tage
88
1
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 2,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.