Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube D6379 M16x63 mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftschraube D6379 M16x63 mm AMF
Stiftschraube D6379 M16x63 mm AMF
Artikel-Nr.:
     4012-730216
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84905
EAN/GTIN:
     4020772084905
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379 m16x63
din 6379
din6379 m16
Stiftschraube, DIN 6379

• Gerolltes Gewinde
• Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst
• M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9; M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8

Weitere Informationen:
Gewinde:
M16
Länge:
63 mm
Gewindelänge:
32 mm
Gewindelänge für T-Nutenstein:
19 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
84905
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4020772084905, Backenzubehör, Schraube, Stiftschraube
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
88
1
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 2,43*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,70*
€ 2,47*
1 Tag
88
1
€ 7,90*
ab € 1,71*
€ 2,50*
5 Tage
88
1
€ 4,30*
ab € 1,75*
€ 2,60*
8 Tage
88
1
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 2,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.