Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN6330B M24 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskantmutter DIN6330B M24 AMF
Sechskantmutter DIN6330B M24 AMF
Sechskantmutter DIN6330B M24 AMF
Sechskantmutter DIN6330B M24 AMF
Sechskantmutter DIN6330B M24 AMF
Artikel-Nr.:
     214-3033840130
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82453
EAN/GTIN:
     4020772082451
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330
Sechskantmutter Ausführung: Höhe 1,5 d. Ein Ende ist kugelig für Kegelpfannen DIN 6319-D oder -G, das andere Ende ist flach für Scheiben DIN 6340. Ausführung: Höhe 1,5 d. Ein Ende ist kugelig für Kegelpfannen DIN 6319-D oder -G, das andere Ende ist flach für Scheiben DIN 6340. Material: Vergütungsstahl auf Festigkeitsklasse 10.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M24
Radius r:
32 mm
SW:
36 mm
Bund-Ø e:
39,98 mm
Höhe m:
36 mm
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6330, Sechskantmutter mit Kugelpfanne, Sechskantmutter ohne Norm, din 6330 10, sechskantmutter ohne norm, 6-kant-Mutter, Mutter, Backenzubehör, Sechskantmutter, Sechskant-Mutter, 4020772082451, 3033840130, 33840130
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
20
Frei Haus
ab € 2,30*
€ 2,87*
1 Tag
24
1
€ 6,90*
ab € 2,19*
€ 2,95*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 2,38*
€ 3,19*
Lager 214
29
1
€ 4,30*
ab € 2,35*
€ 3,21*
7 Tage
40
1
€ 4,95*
ab € 2,54*
€ 3,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.