Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217462075, Sechskantmutter DIN6330B M24 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-946820
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82453
EAN/GTIN:
     4020772082451
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217462075, 6-kant-Mutter ohne Bund , DIN 6330-B , Stahl vergütet auf Festigkeitsklasse 10 , Mit kugeligem Ende für Kegelpfannen DIN 6319 D oder G und mit flachem Ende für Scheiben DIN 6340, Fabrikat: AMF
Weitere Informationen:
GEWICHT:
195 GRAMM
Gewinde:
M24
Bund-Ø e:
39,98 mm
Höhe m:
36 mm
SW:
36
Marke:
AMF
Norm:
DIN 6330-B
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
82453
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6330, Sechskantmutter mit Kugelpfanne, Sechskantmutter ohne Norm, din 6330 10, sechskantmutter ohne norm, 6-kant-Mutter, SECHSKANTMUTTER, 4020772082451, 1476182
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
20
Frei Haus
ab € 2,30*
€ 2,87*
1 Tag
24
1
€ 6,90*
ab € 2,19*
€ 2,95*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 2,38*
€ 3,19*
4 Tage
29
1
€ 4,30*
ab € 2,35*
€ 3,21*
Lager 260
40
1
€ 4,95*
ab € 2,54*
€ 3,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.