Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter D6330B M24 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskantmutter D6330B M24 AMF
Sechskantmutter D6330B M24 AMF
Artikel-Nr.:
     6C8MS-730199
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82453
EAN/GTIN:
     4020772082451
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330
Sechskantmutter ohne Bund DIN 6330 B

• Stahl vergütet auf Festigkeitsklasse 10
• Mit kugeligem Ende für Kegelpfannen DIN 6319 D oder G und mit flachem Ende für Scheiben DIN 6340

Weitere Informationen:
Gewinde:
M24
Bund-Ø:
40 mm
Höhe:
36 mm
6-kant Schlüsselweite:
36 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
82453
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6330, Sechskantmutter mit Kugelpfanne, Sechskantmutter ohne Norm, din 6330 10, sechskantmutter ohne norm, 4020772082451, 6-kant-Mutter, Backenzubehör, Sechskantmutter
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
24
20
Frei Haus
ab € 2,30*
€ 2,87*
1 Tag
24
1
€ 6,90*
ab € 2,19*
€ 2,95*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 2,38*
€ 3,19*
4 Tage
29
1
€ 4,30*
ab € 2,35*
€ 3,21*
7 Tage
40
1
€ 4,95*
ab € 2,54*
€ 3,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 57,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.