Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen verstärkt gekröpft 22/43-92mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spanneisen verstärkt gekröpft 22/43-92mm AMF
Spanneisen verstärkt gekröpft 22/43-92mm AMF
Spanneisen verstärkt gekröpft 22/43-92mm AMF
Spanneisen verstärkt gekröpft 22/43-92mm AMF
Artikel-Nr.:
     214-3033950020
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     71324
EAN/GTIN:
     4020772071325
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
AMF Ausführung: Aus Vergütungsstahl, lackiert. Lieferumfang: Spanneisen mit Stützschraube, Schraube für T-Nuten DIN 787, Mutter und Unterlegscheibe.
Weitere Informationen:
l1:
69 mm
h:
43–92 mm
Nutenbreite:
22 mm
T-Nutenschraube:
M20 x 22 x 160
e1:
59 mm
e2:
70 mm
Schlitzbreite:
22 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 55,36*
€ 69,93*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 55,62*
€ 75,28*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 60,28*
€ 75,90*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 59,32*
€ 76,09*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 64,92*
€ 84,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.