Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen verst.gekröpft22/43-92mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spanneisen verst.gekröpft22/43-92mm AMF
Spanneisen verst.gekröpft22/43-92mm AMF
Artikel-Nr.:
     6C8MS-491018
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     71324
EAN/GTIN:
     4020772071325
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Spanneisen, gekröpft, mit verstellbarer Stützschraube

•Aus Vergütungsstahl, lackiert

Lieferung: Mit Schrauben für T-Nuten DIN 787, Mutter und Scheibe.

Weitere Informationen:
Nutenbreite:
22 mm
T-Nutenschraube:
M20 x 22 x 160 mm
Schlitzbreite:
22 mm
H:
43–92 mm
E1:
59 mm
E2:
70 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
71324
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 55,05*
€ 68,05*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,59*
€ 69,44*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 55,82*
€ 73,05*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 59,79*
€ 73,78*
3 Tage
3
€ 4,30*
ab € 58,87*
€ 73,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.