Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter JISB6339ADB CP32 BT40-75 FAHRION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzangenfutter JISB6339ADB CP32 BT40-75 FAHRION
Spannzangenfutter JISB6339ADB CP32 BT40-75 FAHRION
Spannzangenfutter JISB6339ADB CP32 BT40-75 FAHRION
Spannzangenfutter JISB6339ADB CP32 BT40-75 FAHRION
Spannzangenfutter JISB6339ADB CP32 BT40-75 FAHRION
Spannzangenfutter JISB6339ADB CP32 BT40-75 FAHRION
Spannzangenfutter JISB6339ADB CP32 BT40-75 FAHRION
Spannzangenfutter JISB6339ADB CP32 BT40-75 FAHRION
Spannzangenfutter JISB6339ADB CP32 BT40-75 FAHRION
Artikel-Nr.:
     214-3035672135
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     44665000750
EAN/GTIN:
     4054631161926
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter CENTRO P, 3 µm Ausführung: Konstante Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit von 0,003 mm bei Abstand 3 x D (max. 50 mm) in Verbindung mit FAHRION Präzisions-Spannzange GERC-HP/-HPD/-HPDD (2 µm). Spannung mittels Rollenschlüssel ohne Verletzungsgefahr. Bis zu 100 % höhere Haltemomente als bei herkömmlichen Spannzangenfuttern. Unempfindlich gegen auftretende Temperaturschwankungen. Sehr gute Schwingungsdämpfung und Stabilität. Anwendung: Im HSC- und HPC-Bereich sowie für hochpräzise Bearbeitungsergebnisse. Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft sowie nach DIN 1835-B, 1835-E, 6535-B und 6535-E. Hinweis: Lieferung ohne Spannmutter und Rollenschlüssel.
Weitere Informationen:
A:
75 mm
H:
41–55 mm
Spannbereich:
2–20 mm
Spannmutter:
HPC32
D:
50 mm
E:
100 mm
G:
41–72 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannfutter ER JIS B 6339, Spannzangenfutter ER JIS B 6339, spannfutter er din 69880, AD/B, Fahrion, JISB6339, Spannzangenfutter, JISB, ER32, ER-Spannzangenfutter, BT40, Centro, 3567, JIS, 6339, MAS/BT, MAS, ADB, 3035672135, 35672135
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,32*
€ 96,44*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 77,31*
€ 96,46*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 78,92*
€ 98,00*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,99*
€ 99,07*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 80,45*
€ 101,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.45
ab € 4,56*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.60
ab € 4,76*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.90
ab € 4,75*
Zubehör
Eugen Fahrion
4991800
ab € 50,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.