| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4054631161926 Herst.-Nr.: 3035672135 EAN/GTIN: 4054631161926 |
| |
|
| | |
| Spannzangenfutter CENTRO P, 3 µm Ausführung: Konstante Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit von 0,003 mm bei Abstand 3 x D (max. 50 mm) in Verbindung mit FAHRION Präzisions-Spannzange GERC-HP/-HPD/-HPDD (2 µm). Spannung mittels Rollenschlüssel ohne Verletzungsgefahr. Bis zu 100 % höhere Haltemomente als bei herkömmlichen Spannzangenfuttern. Unempfindlich gegen auftretende Temperaturschwankungen. Sehr gute Schwingungsdämpfung und Stabilität. Anwendung: Im HSC- und HPC-Bereich sowie für hochpräzise Bearbeitungsergebnisse. Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft sowie nach DIN 1835-B, 1835-E, 6535-B und 6535-E. Hinweis: Lieferung ohne Spannmutter und Rollenschlüssel. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannfutter ER JIS B 6339, Spannzangenfutter ER JIS B 6339, spannfutter er din 69880, AD/B, Fahrion, JISB6339, Spannzangenfutter, JISB, ER32, ER-Spannzangenfutter, BT40, Centro, 3567, JIS, 6339, MAS/BT, MAS, ADB, 3035672135, 35672135 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 77,74* | € 95,43* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,21* | € 95,47* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 78,62* | € 97,16* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,04* | € 98,23* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 80,81* | € 99,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|