Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrecht-Spanner 6800 Gr.5 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.5 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.5 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.5 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.5 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.5 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.5 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.5 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.5 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.5 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.5 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.5 AMF
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3039360050
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90050
EAN/GTIN:
     4020772090050
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, verzinkt und passviert

Ausführung: Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarmende.

Lieferumfang: Senkrechtspanner komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.
alpha*: Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verlängert werden.
Gewicht = 1480 g
Größe = 5
L2 = 185
L = 26,5–31,5
D = 8.5
L1 = 195
M = 145–50
K = 9.5
H = 55.8
A = 14
F = 34
B = 140
C = 45
E = 73
F1 = 3 kN
F2 = 5 kN
I = 25
P = 65
H1 = 281
N = 70
alpha = 115°
Andrückschraube = M12 x 80
HW min. = -3
HW max. = 27.5
alpha* = 60°
M1 = 45
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 5, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, Senkrecht-Spanner, Spanngeräte, Senkrecht, Spanngerät, 3936, Schnellspanner, QR4025957, AMF, 6800, Spanner, 3039360050, 39360050
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
€ 6,90*
ab € 31,12*
€ 37,45*
1 Tag
48
€ 7,90*
ab € 32,15*
€ 38,56*
4 Tage
50
€ 4,30*
ab € 31,84*
€ 39,15*
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 30,58*
€ 41,57*
Lager 5HCAZ
3 Tage
1
€ 9,95*
ab € 35,51*
€ 42,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.