Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217410127, Unterlegscheibe DIN6340 M24 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-774011
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82909
EAN/GTIN:
     4020772082901
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217410127, Unterlegscheibe , DIN 6340 , Vergütet (350+80 HV30) , 1200–1400 N/mm² Festigkeit, Fabrikat: AMF
Weitere Informationen:
GEWICHT:
130 GRAMM
für Schrauben:
M24
Größe:
7/8 Zoll
Innen-Ø:
25 mm
Außen-Ø:
60 mm
Stärke:
8 mm
Marke:
AMF
Norm:
DIN 6340
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
82909
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
116
1
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 2,29*
2 Tage
116
1
€ 7,90*
ab € 1,71*
€ 2,36*
4 Tage
118
1
€ 4,30*
ab € 1,69*
€ 2,37*
Lager 260
125
1
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,60*
1 Tag
116
20
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 2,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.