Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber 300/0,01mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmessschieber 300/0,01mm FORTIS
Tiefenmessschieber 300/0,01mm FORTIS
Tiefenmessschieber 300/0,01mm FORTIS
Tiefenmessschieber 300/0,01mm FORTIS
Tiefenmessschieber 300/0,01mm FORTIS
Tiefenmessschieber 300/0,01mm FORTIS
Tiefenmessschieber 300/0,01mm FORTIS
Tiefenmessschieber 300/0,01mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3042170300
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784737753
EAN/GTIN:
     4317784737753
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Digital-Tiefenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen und gehärtet, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Etui. Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Nullsetzen an jeder Position möglich.
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01 mm (0,0005 Inch)
Messbereich:
300 mm
Brückenlänge:
150 mm
Querschnitt der Messschiene:
16 x 4 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, digital tiefenmessschieber, digitaler messschieber, Schieblehre, Messschieber, Digital-Tiefenmessschieber, 3042170300, 42170300
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
46
Frei Haus
ab € 116,61*
€ 137,49*
2 Tage
57
€ 4,90*
ab € 116,28*
€ 137,73*
€ 4,90*
ab € 116,74*
€ 138,73*
1 Tag
57
Frei Haus
ab € 114,70*
€ 139,64*
Lager 214
58
Frei Haus
ab € 123,05*
€ 148,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,04*
€ 176,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,10*
€ 171,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,11*
€ 160,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,05*
€ 146,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.