Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr digital IP65 50,0/0,001mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messuhr digital IP65 50,0/0,001mm FORMAT
Messuhr digital IP65 50,0/0,001mm FORMAT
Messuhr digital IP65 50,0/0,001mm FORMAT
Messuhr digital IP65 50,0/0,001mm FORMAT
Messuhr digital IP65 50,0/0,001mm FORMAT
Messuhr digital IP65 50,0/0,001mm FORMAT
Messuhr digital IP65 50,0/0,001mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3043221050
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784584869
EAN/GTIN:
     4317784584869
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital 0-50 mm
messuhr digital
messuhr
Digital-Messuhr, IP65 Ausführung: Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, Bedien- und Anzeigeteil um 270° drehbar. Mit auswechselbarer Tasterspitze M2,5. Einspannschaft Ø 8 mm, Schutzkappe am Messbolzenende. Mit Datenausgang per Funkübertragung und USB. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, in Transportbox. Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Toleranzeingabe, ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, mit umstellbarem Ziffernschrittwert.
Weitere Informationen:
Gehäuse-Ø:
60,5 mm
Ablesung:
0,001 mm
Genauigkeit:
0,005 mm
Messbereich:
50 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessgerät, Tiefenmessuhr, Präzisions-Messuhr, 3043221050, 43221050
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 196,71*
€ 233,53*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 189,99*
€ 233,54*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 197,46*
€ 234,12*
Lager 214
20
Frei Haus
ab € 204,72*
€ 246,18*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 225,03*
€ 264,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,18*
€ 292,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,98*
€ 284,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,66*
€ 266,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,24*
€ 257,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 213,89*
€ 254,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,72*
€ 243,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.