Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Messuhr Digital IP65 50,0/0,001mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Messuhr Digital IP65 50,0/0,001mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Messuhr Digital IP65 50,0/0,001mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Messuhr Digital IP65 50,0/0,001mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Messuhr Digital IP65 50,0/0,001mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Messuhr Digital IP65 50,0/0,001mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Messuhr Digital IP65 50,0/0,001mm
Artikel-Nr.:
     223-8298607
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784584869
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital 0-50 mm
messuhr digital
messuhr

FORMAT Messuhr Digital IP65 50,0/0,001mm

Digital-Messuhr, IP65

Ausführung: Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, Bedien- und Anzeigeteil um 270° drehbar. Mit auswechselbarer Tasterspitze M2,5. Einspannschaft Ø 8 mm, Schutzkappe am Messbolzenende. Mit Datenausgang per Funkübertragung und USB. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, in Transportbox.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Toleranzeingabe, ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, mit umstellbarem Ziffernschrittwert.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Messbereich:
50 mm
Ablesung:
0,001 mm
Gehäuse-Ø:
60,5 mm
Genauigkeit:
0,005 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784584869
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 196,47*
€ 230,65*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 188,89*
€ 230,67*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 198,26*
€ 231,24*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 205,22*
€ 244,15*
Lager 223
12
€ 8,50*
ab € 225,49*
€ 260,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,02*
€ 309,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,91*
€ 305,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,84*
€ 291,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,27*
€ 281,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,49*
€ 268,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.