Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr digital IP65 50,0/0,001mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messuhr digital IP65 50,0/0,001mm FORMAT
Messuhr digital IP65 50,0/0,001mm FORMAT
Messuhr digital IP65 50,0/0,001mm FORMAT
Messuhr digital IP65 50,0/0,001mm FORMAT
Messuhr digital IP65 50,0/0,001mm FORMAT
Messuhr digital IP65 50,0/0,001mm FORMAT
Messuhr digital IP65 50,0/0,001mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-43221050
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784584869
EAN/GTIN:
     4317784584869
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital 0-50 mm
messuhr digital
messuhr
Messuhr digital IP65 50,0/0,001mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,611 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 4317784584869;3043221050;43221050;Messuhr digital IP65 50, 0/0, 001mm FORMAT;4317784584869;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 196,71*
€ 233,53*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 189,99*
€ 233,54*
Lager 4682
10
Frei Haus
ab € 197,46*
€ 234,12*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 204,72*
€ 246,18*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 225,03*
€ 264,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,12*
€ 278,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,87*
€ 274,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,24*
€ 259,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,80*
€ 248,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,46*
€ 234,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.