| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3045260020 Herst.-Nr.: 162452 EAN/GTIN: 4048347515753 |
| |
|
| | |
| LED-Kopflicht mit Aufsatz für maxDETAIL Ausführung: Klein, leichter und kompakter LED-Strahler, bündelung des Lichtes auf einen bestimmten Arbeitsabstand mittels CPC-Optik (Compound Parabolic Concentrator), präzise blendungsfreie Lichtfokussierung, Stromversorgung über handliches, kompaktes Batteriegehäuse und Kabelführung, Beleuchtungsstärke: ca. 3200 lx in 250 mm und 1200 lx in 400 mm, Leuchtdauer: ca. 8 Std. im Normalmodus und ca. 14 Std. im Eco-Modus mit longlife Batterien oder Akku. Lieferung im Hartschaumetui. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufsatz | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stirnleuchte Diagnostik, diagnostik stirnlampe, Kopfleuchte, Kopflicht, max, maxDetail, Tragesystem, Aufsatz, LED, Eschenbach, LED-Kopflicht, 4526, Detail, headlight, 4048347515753, 3045260020, 45260020 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,34* | € 159,00* | | | | Lager 214 | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,74* | € 174,50* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 158,33* | € 184,40* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,41* | € 187,94* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,34* | € 189,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|