| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-947993 Herst.-Nr.: 162452 EAN/GTIN: 4048347515753 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4256602236, Stirnlicht headlight LED, mit Aufsatz für Lupenbrille maxDETAIL , Kompakter LED-Strahler , Licht mittels CPC-Optik (Compound Parabolic Concentrator) auf einen bestimmten Arbeitsabstand gebündelt , Präzise blendungsfreie Lichtfokussierung , Stromversorgung über kompaktes Batteriegehäuse und Kabelführung , Beleuchtungsstärke ca. 3200 lx in 250 mm und 1200 lx in 400 mm , Leuchtdauer ca. 8 Std. im Normalmodus und ca. 14 Std. im Eco-Modus Lieferung: Im Hartschaumetui., Fabrikat: Eschenbach Weitere Informationen: | | Markenname: | Eschenbach | Herstellername: | Eschenbach Optik GmbH | Herstellerartikelnummer: | 162452 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 147,92* | € 174,01* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,79* | € 174,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,58* | € 186,85* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,33* | € 188,28* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,40* | € 189,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|