| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3046200100 Herst.-Nr.: 0368203 EAN/GTIN: 4029713206956 |
| |
|
| | |
| Anschlagwinkel, DIN 875/0, Form B Ausführung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Prüfflächen, Hochkanten und Flachseiten sehr genau und feinst geschliffen. Anwendung: Für genaueste Arbeiten und für die Kontrolle in Präzisions-Werkstätten. Weitere Informationen: | | Schenkellänge: | 100 x 70 mm | Querschnitt: | 20 x 5 mm | Winkeltoleranz: | 0,007 mm | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helios, Winkel, rostfrei, DIN, Preisser, 875/0, 100, DIN875/0, 875, 4620, Anschlag, DIN875, Edelstahl-Anschlagwinkel, Präzisions-Anschlagwinkel, 3046200100, 46200100 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 37,39* | € 47,15* | | | | | 29 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,26* | € 47,19* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,39* | € 47,43* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 38,50* | € 49,83* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,00* | € 51,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|