Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagwinkel DIN875/0B 100x70mm rostfrei HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagwinkel DIN875/0B 100x70mm rostfrei HP
Anschlagwinkel DIN875/0B 100x70mm rostfrei HP
Anschlagwinkel DIN875/0B 100x70mm rostfrei HP
Anschlagwinkel DIN875/0B 100x70mm rostfrei HP
Anschlagwinkel DIN875/0B 100x70mm rostfrei HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4029713206956
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3046200100
EAN/GTIN:
     4029713206956
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Schlosserwinkel
schlosserwinkel mit anschlag 100x70...
schlosserwinkel mit anschlag
Anschlagwinkel, DIN 875/0, Form B Ausführung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Prüfflächen, Hochkanten und Flachseiten sehr genau und feinst geschliffen. Anwendung: Für genaueste Arbeiten und für die Kontrolle in Präzisions-Werkstätten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Anschlag
Schenkellänge:
100 x 70 mm
Sperrcode:
0
Querschnitt:
20 x 5 mm
Winkeltoleranz:
0,007 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3046200100
Weitere Suchbegriffe: schlosserwinkel, Helios, Winkel, rostfrei, DIN, Preisser, 875/0, 100, DIN875/0, 875, 4620, Anschlag, DIN875, Edelstahl-Anschlagwinkel, Präzisions-Anschlagwinkel, 3046200100, 46200100
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,46*
€ 48,13*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,56*
€ 48,14*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,29*
€ 48,23*
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 38,78*
€ 50,77*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,89*
€ 51,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.