Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagwinkel DIN 875/0 B 100x 70 mm rostfrei HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagwinkel DIN 875/0 B 100x 70 mm rostfrei HP
Anschlagwinkel DIN 875/0 B 100x 70 mm rostfrei HP
Artikel-Nr.:
     4012-288132
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     368203
EAN/GTIN:
     4029713206956
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Schlosserwinkel
schlosserwinkel mit anschlag 100x70...
schlosserwinkel mit anschlag
Anschlagwinkel, DIN 875/0, Form B

Ausführung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Prüfflächen, Hochkanten und Flachseiten sehr genau und feinst geschliffen.

Anwendung: Für genaueste Arbeiten und für die Kontrolle in Präzisions-Werkstätten.

Weitere Informationen:
Schenkellänge:
100 x 70 mm
Querschnitt:
20 x 5 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
368203
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: schlosserwinkel, 46200100
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,46*
€ 48,13*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,56*
€ 48,14*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,29*
€ 48,23*
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 38,78*
€ 50,77*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,89*
€ 51,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.