Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzzirkel mit Stellbogen 200mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzzirkel mit Stellbogen 200mm FORMAT
Spitzzirkel mit Stellbogen 200mm FORMAT
Spitzzirkel mit Stellbogen 200mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784100205
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3048120200
EAN/GTIN:
     4317784100205
Suchbegriffe:
Bogenzirkel
Spitzzirkel
Werkstatt-Zirkel
Werkstattzirkel
Spitzzirkel mit Stellbogen Ausführung: Aus Spezialstahl, mit Nietscharnier, Spitzen gehärtet, geschliffen und fein poliert.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Sperrcode:
0
Arbeitsbereich Ø:
230 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3048120200
Weitere Suchbegriffe: spitzzirkel m.stellbogen 200mm format, bogenzirkel, bogenzirkel 200mm, FORMAT, und, Zirkel, Spitz-Zirkel, Höhenmess-, Anreißgeräte, Stellbogen, 200, Reißnadeln, mit, Anreißfarben, 4812, 3048120200, 48120200
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
20
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 6,82*
3 Tage
35
1
€ 6,90*
ab € 5,60*
€ 8,02*
2 Tage
35
1
€ 7,90*
ab € 5,63*
€ 8,06*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,74*
€ 8,21*
5 Tage
37
1
€ 4,30*
ab € 5,63*
€ 8,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.