Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markier-Wasserwaage Electric 41cm Sola


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markier-Wasserwaage Electric 41cm Sola
Markier-Wasserwaage Electric 41cm Sola
Markier-Wasserwaage Electric 41cm Sola
Markier-Wasserwaage Electric 41cm Sola
Markier-Wasserwaage Electric 41cm Sola
Markier-Wasserwaage Electric 41cm Sola
Markier-Wasserwaage Electric 41cm Sola
Markier-Wasserwaage Electric 41cm Sola
Artikel-Nr.:
     214-3048140041
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     69057101
EAN/GTIN:
     9002719034049
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Markier-Wasserwaage ELECTRIC Ausführung: Aus Aluminium, C-Profil mit flexiblen Messschiebern, beschichtet. Aufgedruckte mm-Skalierung. Ermöglicht 4 Markierungen im 71-mm-Normabstand nach DIN 49075. Kunststoffpuffer verhindern ein Verrutschen der Wasserwaage und schützen die Oberfläche. Messgenauigkeit in Normallage 0,5 mm/m, Messgenauigkeit in Umschlagposition 0,75 mm/m. Anwendung: Zum Messen in horizontaler und vertikaler Normal- und Umschlagposition. Aufgrund der Markierungen ideal für den Elektriker zum Markieren von Steckdosen.
Weitere Informationen:
Länge:
41 cm
Querschnitt:
56 x 18 mm
Ursprungsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: Markier-Wasserwaage, Markierwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage sola, markier wasserwaage, wasserwaage aluminium, Elektriker-Wasserwaage, 3048140041, 48140041
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 4,79*
ab € 21,74*
€ 29,85*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 21,77*
€ 30,01*
Lager 214
7
€ 4,30*
ab € 22,98*
€ 31,81*
5 Tage
7
€ 4,30*
ab € 25,89*
€ 35,60*
4 Tage
5
€ 9,95*
ab € 27,09*
€ 36,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,71*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,65*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,40*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01120501
ab € 28,84*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,49*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01250301
ab € 11,93*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01254301
ab € 12,44*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01256501
ab € 16,24*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01330501
ab € 28,65*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01331501
ab € 35,80*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1490501
ab € 27,31*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412501
ab € 11,15*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,41*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,17*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01370301
ab € 13,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.