Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzwinge XM3EU Spw.: 25, Ausl.: 32mm BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federzwinge XM3EU Spw.: 25, Ausl.: 32mm BESSEY
Federzwinge XM3EU Spw.: 25, Ausl.: 32mm BESSEY
Federzwinge XM3EU Spw.: 25, Ausl.: 32mm BESSEY
Federzwinge XM3EU Spw.: 25, Ausl.: 32mm BESSEY
Artikel-Nr.:
     214-3051352532
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     XM3EU
EAN/GTIN:
     4008158041063
Suchbegriffe:
Federzwinge
Leimzange
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Federzwinge XM Ausführung: Korrosionsbeständig vernickelt, Spitzen und Griffe mit PVC überzogen. Hochleistungsfeder für festen Halt und kraftvolles Spannen. Spannkraft bis zu 0,15 kN. Anwendung: Zum einhändigen, schonenden Spannen.
Weitere Informationen:
Spannweite:
25 mm
Ausladung:
32 mm
Marke:
BESSEY®
Ursprungsland:
VR China
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
69
1
€ 6,90*
ab € 1,83*
€ 2,58*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,83*
€ 2,60*
48
€ 4,90*
ab € 1,78*
€ 2,67*
Lager 214
1362
1
€ 4,30*
ab € 1,89*
€ 2,72*
1
€ 8,95*
ab € 1,91*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
XC1
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.