Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzwinge XM5EU Spw.: 51, Ausl.: 57mm BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federzwinge XM5EU Spw.: 51, Ausl.: 57mm BESSEY
Federzwinge XM5EU Spw.: 51, Ausl.: 57mm BESSEY
Federzwinge XM5EU Spw.: 51, Ausl.: 57mm BESSEY
Federzwinge XM5EU Spw.: 51, Ausl.: 57mm BESSEY
Artikel-Nr.:
     214-3051355157
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     XM5EU
EAN/GTIN:
     4008158041070
Suchbegriffe:
Federzwinge
Leimzange
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Federzwinge XM Ausführung: Korrosionsbeständig vernickelt, Spitzen und Griffe mit PVC überzogen. Hochleistungsfeder für festen Halt und kraftvolles Spannen. Spannkraft bis zu 0,15 kN. Anwendung: Zum einhändigen, schonenden Spannen.
Weitere Informationen:
Spannweite:
50 mm
Ausladung:
57 mm
Marke:
BESSEY®
Ursprungsland:
VR China
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 3,73*
24
€ 4,90*
ab € 2,66*
€ 3,82*
3 Tage
84
1
€ 6,90*
ab € 2,72*
€ 3,94*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,73*
€ 3,96*
Lager 214
2028
1
€ 4,30*
ab € 2,83*
€ 4,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
XC1
ab € 0,92*
Ähnlich
BESSEY Tool
XM3EU
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.