Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbeckzange DIN/ISO5745tauchisoliert 160mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langbeckzange DIN/ISO5745tauchisoliert 160mm FORMAT
Langbeckzange DIN/ISO5745tauchisoliert 160mm FORMAT
Langbeckzange DIN/ISO5745tauchisoliert 160mm FORMAT
Langbeckzange DIN/ISO5745tauchisoliert 160mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3051600160
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784120364
EAN/GTIN:
     4317784120364
Suchbegriffe:
Langbeckzange
langbeckzange form 1
langbeckzange 160 mm
langbeckzange
Langbeckzange, Kopf poliert Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, lange, flache Backen, Greifflächen gezahnt, Griffe mit Kunststoff überzogen. Aus Spezial-Werkzeugstahl.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Backenlänge:
50 mm
Marke:
FORMAT
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: DINISO5745, ISO, FORMAT, Zange, DIN5745, DIN, flache, poliert, Backen, Langbeck-Zange, Zangen, Kopf, 5745, 3051600160, 51600160
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
166
20
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 7,06*
1 Tag
166
1
€ 6,90*
ab € 5,56*
€ 8,02*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,74*
€ 8,27*
2 Tage
165
1
€ 7,90*
ab € 5,76*
€ 8,30*
Lager 214
187
1
€ 4,30*
ab € 5,93*
€ 8,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.