| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214-3051620160 Herst.-Nr.: 4317784632331 EAN/GTIN: 4317784632331 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | VDE-Kraft-Kombizange Ausführung: DIN ISO 5746. Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Backen mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Schneiden extralang und zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC). 30 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einer Kombizange gleicher Länge. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 160 mm | Marke: | FORMAT | harter Draht: | 2,2 mm | Pianodraht: | 1,6 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |