Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbeckzange DIN/ISO5745mit 2-Komponenten-Griffen160mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langbeckzange DIN/ISO5745mit 2-Komponenten-Griffen160mm FORMAT
Langbeckzange DIN/ISO5745mit 2-Komponenten-Griffen160mm FORMAT
Langbeckzange DIN/ISO5745mit 2-Komponenten-Griffen160mm FORMAT
Langbeckzange DIN/ISO5745mit 2-Komponenten-Griffen160mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3051630160
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784120371
EAN/GTIN:
     4317784120371
Suchbegriffe:
Flachzange
Langbeckzange
langbeckzange 160 mm
langbeckzange form 1
Langbeckzange, Kopf verchromt Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, lange, flache Backen, Greifflächen gezahnt, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Aus Spezial-Werkzeugstahl.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Backenlänge:
50 mm
Marke:
FORMAT
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: langbeckzange, DINISO5745, ISO, FORMAT, Zange, DIN5745, DIN, flache, verchromt, Backen, Langbeck-Zange, Zangen, Kopf, 5745, 3051630160, 51630160
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
195
10
Frei Haus
ab € 8,35*
€ 11,05*
1 Tag
195
1
€ 6,90*
ab € 8,28*
€ 11,75*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,59*
€ 12,13*
2 Tage
195
1
€ 7,90*
ab € 8,55*
€ 12,14*
Lager 214
198
1
€ 4,30*
ab € 8,84*
€ 12,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.