Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Spitzzange MIG mit 2-Komponentenhülle 160mm VDE FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Spitzzange MIG mit 2-Komponentenhülle 160mm VDE FORMAT
Kraft-Spitzzange MIG mit 2-Komponentenhülle 160mm VDE FORMAT
Kraft-Spitzzange MIG mit 2-Komponentenhülle 160mm VDE FORMAT
Kraft-Spitzzange MIG mit 2-Komponentenhülle 160mm VDE FORMAT
Kraft-Spitzzange MIG mit 2-Komponentenhülle 160mm VDE FORMAT
Kraft-Spitzzange MIG mit 2-Komponentenhülle 160mm VDE FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3051770160
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784632270
EAN/GTIN:
     4317784632270
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
spitzzange format
VDE-Kraft-Spitz-Kombizange Ausführung: Aus Vergütungsstahl C 60, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, spitz zulaufende Backen mit gefräster Nut zum Halten und Ziehen von Nägeln, Stiften etc. sowie Greifzonen für Flach- und Rundmaterial. Bis zu 30 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einer normalen Kombizange gleicher Länge, somit für alle Drähte, auch Pianodraht und härteste Dauerbeanspruchung geeignet. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Anwendung: Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und als vielseitiger Helfer für unterwegs. Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Marke:
FORMAT
harter Draht:
2,2 mm
Pianodraht:
1,6 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: elektronik spitzzange, VDE-Kombi-Zange, Kombi-Zange, Spitz-Kombizange, VDE-Spitz-Kombizange, 3051770160, 51770160
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
143
€ 6,90*
ab € 13,93*
€ 19,80*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,99*
€ 19,80*
2 Tage
142
€ 7,90*
ab € 14,37*
€ 20,47*
Lager 214
142
€ 4,30*
ab € 14,89*
€ 21,52*
5 Tage
143
€ 8,50*
ab € 16,45*
€ 23,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.