Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Spitzzange MIG mit 2-Komponentenhülle 200mm VDE FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Spitzzange MIG mit 2-Komponentenhülle 200mm VDE FORMAT
Kraft-Spitzzange MIG mit 2-Komponentenhülle 200mm VDE FORMAT
Kraft-Spitzzange MIG mit 2-Komponentenhülle 200mm VDE FORMAT
Kraft-Spitzzange MIG mit 2-Komponentenhülle 200mm VDE FORMAT
Kraft-Spitzzange MIG mit 2-Komponentenhülle 200mm VDE FORMAT
Kraft-Spitzzange MIG mit 2-Komponentenhülle 200mm VDE FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3051770200
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784632294
EAN/GTIN:
     4317784632294
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
spitzzange format
VDE-Kraft-Spitz-Kombizange Ausführung: Aus Vergütungsstahl C 60, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, spitz zulaufende Backen mit gefräster Nut zum Halten und Ziehen von Nägeln, Stiften etc. sowie Greifzonen für Flach- und Rundmaterial. Bis zu 30 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einer normalen Kombizange gleicher Länge, somit für alle Drähte, auch Pianodraht und härteste Dauerbeanspruchung geeignet. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Anwendung: Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und als vielseitiger Helfer für unterwegs. Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Marke:
FORMAT
harter Draht:
2,7 mm
Pianodraht:
2,3 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: elektronik spitzzange, spitzzange 200mm lang, VDE-Kombi-Zange, Kombi-Zange, Spitz-Kombizange, VDE-Spitz-Kombizange, 3051770200, 51770200
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
159
€ 6,90*
ab € 17,08*
€ 23,99*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,09*
€ 23,99*
2 Tage
157
€ 7,90*
ab € 17,71*
€ 24,77*
Lager 214
157
€ 4,30*
ab € 18,20*
€ 26,06*
5 Tage
159
€ 8,50*
ab € 20,10*
€ 28,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.