Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Kombinationszange MIG mit Mehrkomponenten-Griffen 160mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Kombinationszange MIG mit Mehrkomponenten-Griffen 160mm FORMAT
Kraft-Kombinationszange MIG mit Mehrkomponenten-Griffen 160mm FORMAT
Kraft-Kombinationszange MIG mit Mehrkomponenten-Griffen 160mm FORMAT
Kraft-Kombinationszange MIG mit Mehrkomponenten-Griffen 160mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3051850160
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784632300
EAN/GTIN:
     4317784632300
Suchbegriffe:
Kraft-Kombinationszange
Kraft-Kombizange
Kraftkombinationszange
Kraftkombizange
Kraft-Kombizange Ausführung: DIN ISO 5746. Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Backen mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Schneiden extralang und zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC). 30 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einer Kombizange gleicher Länge.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Marke:
FORMAT
harter Draht:
2,2 mm
Pianodraht:
1,6 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kraft kombizange, Kombi-Zange, VDE-Kombizange, VDE-Kraft-Kombizange, 3051850160, 51850160
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
112
10
Frei Haus
ab € 10,43*
€ 13,35*
1 Tag
112
1
€ 6,90*
ab € 10,43*
€ 15,08*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,38*
€ 15,09*
1 Tag
110
1
€ 7,90*
ab € 10,84*
€ 15,69*
Lager 214
111
1
€ 4,30*
ab € 11,21*
€ 16,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.