Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3051870160 Herst.-Nr.: 30 11 160 EAN/GTIN: 4003773023128 |
| |
|
| | |
| Langbeckzange, Kopf poliert Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, lange, flache Backen, Greifflächen gezahnt, Griffe mit Kunststoff überzogen. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl. Weitere Informationen: | | Länge: | 160 mm | Backenlänge: | 46,5 mm | Marke: | KNIPEX® | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikgreifzange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachzange, Greifzange (Funkenfrei), Langbeckzange, spitzzange knipex, elektronik flachzange, langbeckzange form 1, Werkzeug, Standardzange, Werkzeugmaschine, Zange, Knipex, Standardzangen, Zangen, Handwerkzeug, QR4028226, Greifzange, Langbeckzangen, Langbeck-Zange, 4003773023128, 3051870160, 51870160 |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,53* | € 13,71* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,76* | € 13,98* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,71* | € 14,02* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 11,66* | € 14,20* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,01* | € 15,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|