Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiozange poliert tauchisoliert 160mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiozange poliert tauchisoliert 160mm FORMAT
Radiozange poliert tauchisoliert 160mm FORMAT
Radiozange poliert tauchisoliert 160mm FORMAT
Radiozange poliert tauchisoliert 160mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3052140160
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784345385
EAN/GTIN:
     4317784345385
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Radiozange, Kopf poliert Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, flach-runde, gerade Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Anwendung: Für Greif- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik. Aus Spezial-Werkzeugstahl, Griffe mit Kunststoff überzogen.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Marke:
FORMAT
harter Draht:
1,6 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange gerade 160mm, flachrundzange gerade, flachrundzange, Kunststoff-Hüllen, FORMAT, Zange, gerade, poliert, Format, Backen, Zangen, Radio-Zange, Kopf, Spitzzange, 3052140160, 52140160
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
155
20
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 7,05*
3 Tage
155
1
€ 6,90*
ab € 5,70*
€ 8,19*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,72*
€ 8,22*
2 Tage
153
1
€ 7,90*
ab € 5,73*
€ 8,23*
Lager 214
155
1
€ 4,30*
ab € 5,72*
€ 8,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.