Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiozange DIN5236A VDE gerade 160mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiozange DIN5236A VDE gerade 160mm FORMAT
Radiozange DIN5236A VDE gerade 160mm FORMAT
Radiozange DIN5236A VDE gerade 160mm FORMAT
Radiozange DIN5236A VDE gerade 160mm FORMAT
Radiozange DIN5236A VDE gerade 160mm FORMAT
Radiozange DIN5236A VDE gerade 160mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3052170160
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784120340
EAN/GTIN:
     4317784120340
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
VDE-Radiozange Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, flach-runde, gerade Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Anwendung: Für Greif- und Schneidarbeiten unter Spannung bis 1000 V in der Feinmechanik. Aus Spezial-Werkzeugstahl.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Marke:
FORMAT
harter Draht:
1,6 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange 160 mm vde gerade, flachrundzange vde, flachrundzange gerade, Zange, DIN5236A, FORMAT, gerade, VDE-Radiozange, Radio-Zange, VDE, Zangen, Spitzzange, VDE-Spitzzange, 3052170160, 52170160
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
351
10
Frei Haus
ab € 10,80*
€ 13,73*
3 Tage
351
1
€ 6,90*
ab € 10,57*
€ 15,13*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,01*
€ 15,68*
2 Tage
297
1
€ 7,90*
ab € 11,10*
€ 15,72*
Lager 214
358
1
€ 4,30*
ab € 11,12*
€ 16,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.