Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storchschnabelzange VDE gebogen 200mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Storchschnabelzange VDE gebogen 200mm FORMAT
Storchschnabelzange VDE gebogen 200mm FORMAT
Storchschnabelzange VDE gebogen 200mm FORMAT
Storchschnabelzange VDE gebogen 200mm FORMAT
Storchschnabelzange VDE gebogen 200mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3052360200
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784120357
EAN/GTIN:
     4317784120357
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
VDE-Storchschnabelzange, flach-runde, abgewinkelte Backen Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, flach-runde, um 40° abgewinkelte Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Anwendung: Für Greif-, Biege- und Schneidarbeiten unter Spannung bis 1000 V in der Feinmechanik. Aus Spezial-Werkzeugstahl. Backen mit drei Nuten sowie einem Brennerloch zum Greifen und Halten.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Marke:
FORMAT
harter Draht:
1,8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, format flachrundzange vde 200mm, flachrundzange vde, flachrundzange, FORMAT, Zange, abgewinkelt, VDE-Zange, VDE, VDE-Storchschnabelzange, Format, gebogene, Backen, Zangen, 3052360200, 52360200
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 4,79*
ab € 12,92*
€ 18,44*
1 Tag
294
€ 6,90*
ab € 13,14*
€ 18,64*
2 Tage
294
€ 7,90*
ab € 13,77*
€ 19,59*
Lager 214
298
€ 4,30*
ab € 14,28*
€ 20,57*
4 Tage
292
€ 8,50*
ab € 15,06*
€ 21,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.