Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider 7001 poliert 160mm KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seitenschneider 7001 poliert 160mm KNIPEX
Seitenschneider 7001 poliert 160mm KNIPEX
Seitenschneider 7001 poliert 160mm KNIPEX
Artikel-Nr.:
     214-3052990160
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     70 01 160
EAN/GTIN:
     4003773022947
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
Seitenschneider, Kopf poliert Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC), Griffe mit Kunststoff überzogen. Aus Vanadium-Elektrostahl. Sauberer Schnitt bei dünnen Kupferdrähten, auch an den Schneidenspitzen.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Marke:
KNIPEX®
harter Draht:
2 mm
mittelharter Draht:
3 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, kabelschere knipex, kabelschere, vde-seitenschneider 160mm, Zange, Zangen, Knipex, Seitenscheider, QR4992472, 4003773022947, 3052990160, 52990160
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
170
1
€ 6,90*
ab € 10,29*
€ 12,96*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 10,48*
€ 13,15*
1
€ 5,90*
ab € 10,55*
€ 13,25*
5 Tage
205
1
€ 5,90*
ab € 10,91*
€ 13,74*
Lager 214
240
1
€ 4,30*
ab € 11,76*
€ 14,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.