Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzzange Elektronik gerade 130mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzzange Elektronik gerade 130mm FORMAT
Spitzzange Elektronik gerade 130mm FORMAT
Spitzzange Elektronik gerade 130mm FORMAT
Spitzzange Elektronik gerade 130mm FORMAT
Spitzzange Elektronik gerade 130mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3053540015
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784120432
EAN/GTIN:
     4317784120432
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Elektronik-Spitzzange
Elektronik-Greifzange Ausführung: DIN ISO 9655. Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf fein poliert, mit glatten Backen und Öffnungsfeder. Griffe mit schweren, gedeckten Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
flach-runde Backen
Länge:
130 mm
Marke:
FORMAT
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Elektronikspitzzange, Spitzzange, elektronik-spitzzange gerade, elektronik spitzzange, spitzzange format, FORMAT, Zange, Greifzange, Spitz-Zange, Format, Elektronikerzangen, Zangen, Handwerkzeuge, 3053540015, 53540015
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
41
10
Frei Haus
ab € 9,35*
€ 12,08*
1 Tag
41
1
€ 6,90*
ab € 9,26*
€ 13,32*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,55*
€ 13,74*
1 Tag
41
1
€ 7,90*
ab € 9,58*
€ 13,77*
Lager 214
47
1
€ 4,30*
ab € 9,90*
€ 14,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.